Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX VR3T Voltage Regulator Module, 24VDC Input, 12VDC @ 2A Output | AE2ANX 4WCH3

ALTRONIX VR3T spenningsregulatormodul, 24VDC inngang, 12VDC @ 2A utgang

På lager
Vare: AE2ANX Modell: VR3TKryssreferanse: 4WCH3
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkonverteringsmodul 24 VDC- 12 VDC@2A terminal
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsspenning24 VDC
Lengde1.63 "
MaterialePlast
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm2A
UnderkategoriStrømkonverteringsmodul
typenStrømkonverteringsmodul
Spenningsutgang12 VDC
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.94
Skipets lengde (cm)5.4
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX VR3T spenningsregulatormodul, 24VDC inngang, 12VDC @ 2A utgang
796NOK / enhet