Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX SMP5PMCTX strømforsyningslader, enkel utgang, 12VDC eller 24VDC utgang | AE2AFW 4WAY4

ALTRONIX SMP5PMCTX strømforsyningslader, enkel utgang, 12VDC eller 24VDC utgang

På lager
Vare: AE2AFW Modell: SMP5PMCTXKryssref: 4WAY4
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
3 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 4A Overvåket
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm4A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5775
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtgangsstrømPris
ALTRONIX SMP7PMCTX overvåket strømforsyning / lader, 12 / 24VDC ved 6A utgang | AE2AGA 4WAY9 SMP7PMCTXStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A Overvåket6A4 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX SMP5PMCTX strømforsyningslader, enkel utgang, 12VDC eller 24VDC utgang
3 734 NOK / enhet