Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a | AD9KWP 4TFR9

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a

På lager
Vare: AD9KWP Modell: DPS5Kryssref: 4TFR9
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
1 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN-montering P/S- 6/12/24 VDC @ 4A
Nødvendige batterierNei
Høyde1.75 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12/24 AC / DC
Lengde3.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm4A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenDin Rail strømforsyning / lader
Spenningsutgang6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504409510
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a
1 310 NOK / enhet