ALTRONIX ALTV615DC416UCB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 4a | AD9KUF 4TFH5

ALTRONIX ALTV615DC416UCB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 4a

På lager
Vare: AD9KUF Modell: ALTV615DC416UCBKryssreferanse: 4TFH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 16PTC 6-15 VDC @ 4A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger6-15 VDC
Utgangsstrøm4A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV DC, veggmontering
Spenningsutgang6-15 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0625
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8504409520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)LengdeMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoriPris
ALTRONIX AL100UL Strømforsyning 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULStrømforsyning 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Stål12 VDC750mAStrømforsyning / lader1 591 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD16 strømforsyning / lader, seksten 24VDC sikringsbeskyttede utganger | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Strømforsyning 16 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader6 052 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD4 strømforsyningslader, 4 sikringsutganger, 32 til 120 grader F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Strømforsyning 4 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 638 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Strømforsyningslader, 8 sikringsutganger, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Strømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 699 NOK
ALTRONIX AL201UL Strømforsyning 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader2 148 NOK
ALTRONIX AL201ULB Strømforsyning 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBStrømforsyning 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader1 312 NOK
ALTRONIX AL400UL Strømforsyning / Lader, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Utgang | AD9KKU 4TEN4 AL400ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrømforsyning / lader3 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV615DC416UCB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 4a
3 282 NOK / enhet