ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Klasse A/b | AD9KMP 4TEV5

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Klasse A/b

På lager
Vare: AD9KMP Modell: AL842ULADAKryssref: 4TEV5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak8A Nac Extender 4 klasse A / B
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.63
Kapslingshøyde (in.)18
Kabinettbredde (in.)14.50
FinishRød
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger4
Utgangsstrøm8A
UnderkategoriStrømforlenger
typenNAC Power Extender
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0325
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode8504409540
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Klasse A/b
10 692 NOK / enhet