Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1024ULXR Strømforsyning / brann 24vdc @ 10a | AD9KJP 4TEJ4

ALTRONIX AL1024ULXR Strømforsyning / brann 24vdc @ 10a

På lager
Vare: AD9KJP Modell: AL1024ULXRKryssref: 4TEJ4
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
5 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning /brann 24 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
FinishRød
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXR Strømforsyning / brann 24vdc @ 10a
5 723 NOK / enhet