Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88000-04-04 Male Connect 1/4 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTJ 6MN02

ALPHA FITTINGS 88000-04-04 Male Connect 1/4 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AE9UTJ Modell: 88000-04-04Kryssref: 6MN02
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
636NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/2-PK3 hannkopling 10 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3Rør x MNPT17mm1 / 2 "10mm3252NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/4-PK3 hannkopling 10 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Rør x MNPT17mm1 / 4 "10mm3208NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3/8-PK3 hannkopling 10 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "10mm3209NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/2-PK3 hannkopling 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Rør x MNPT20mm1 / 2 "12mm3277NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/4-PK3 hannkopling 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Rør x MNPT20mm1 / 4 "12mm3231NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3/8-PK3 hannkopling 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Rør x MNPT20mm3 / 8 "12mm3238NOK
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1/2-PK3 hannkopling 14 mm rørstørrelse messing - pakke med 3 | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Rør x MNPT20mm1 / 2 "14mm3396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88000-04-04 Male Connect 1/4 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 stk.
636NOK /pakke