Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82650-12 Eksosventil Fnpt Pipe Størrelse 3/4 | AE6QVP 5UPH5

ALPHA FITTINGS 82650-12 Eksosventil Fnpt Pipe Størrelse 3/4

På lager
Vare: AE6QVP Modell: 82650-12Kryssreferanse: 5UPH5
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventil
Maks. Opererer PSI150
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 å 160
Portstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481400000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellPortstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82650-02 Eksosventil Fnpt Pipe Størrelse 1/8 | AE6QVK 5UPH1 82650-021 / 8 "327NOK
ALPHA FITTINGS 82650-04 Eksosventil Fnpt Pipe Størrelse 1/4 | AE6QVL 5UPH2 82650-041 / 4 "402NOK
ALPHA FITTINGS 82650-06 Eksosventil Fnpt Pipe Størrelse 3/8 | AE6QVM 5UPH3 82650-063 / 8 "471NOK
ALPHA FITTINGS 82650-08 Eksosventil Fnpt Pipe Størrelse 1/2 | AE6QVN 5UPH4 82650-081 / 2 "673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82650-12 Eksosventil Fnpt Pipe Størrelse 3/4
813NOK / enhet