Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Elbow Nikkelbelagt messing 1/2 tommers | AA9EDX 1CPG5

ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Albow Nikkelbelagt messing 1/2 tomme

På lager
Vare: AA9EDX Modell: 82520N-08Kryssreferanse: 1CPG5
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse1-3 / 5 "
Lengde1.59 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82520N-02 Street Albue forniklet messing 1/8 tommer | AA9EDU 1CPG2 82520N-028 / 9 "0.9 "1 / 8 "73NOK
ALPHA FITTINGS 82520N-04 Street Elbow Nikkelbelagt messing 1/4 tommers | AA9EDV 1CPG3 82520N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "79NOK
ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Albue forniklet messing 3/8 tommer | AA9EDW 1CPG4 82520N-061-1 / 3 "1.34 "3 / 8 "94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Albow Nikkelbelagt messing 1/2 tomme
233NOK / enhet