Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 80195-06 Quick Disconnect Fitting Barb 3/8 Messing | AF6VDC 20JY83

ALPHA FITTINGS 80195-06 Hurtigkoblingsfeste 3/8 messing

På lager
Vare: AF6VDC Modell: 80195-06Kryssref: 20JY83

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishNikkelbelagt
SlangetilkoblingSlangestang
UtvekslingstypeTru-Flate og Industrial
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
SealsNBR70
Temp. Område0 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481301010

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 80191-04 Hurtigkoblingsbeslag (m)npt 1/4 Messing | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) PT1 / 4 "223NOK
ALPHA FITTINGS 80191-06 Quick Disconnect Fitting (m)npt 1/4 Messing | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(M) PT3 / 8 "250NOK
ALPHA FITTINGS 80191-08 Hurtigkoblingsbeslag (m)npt 1/4 Messing | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(M) PT1 / 2 "276NOK
ALPHA FITTINGS 80192-04 Hurtigkoblingsbeslag (f)npt 1/4 Messing | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) PT1 / 4 "224NOK
ALPHA FITTINGS 80192-06 Quick Disconnect Fitting (f)npt 1/4 Messing | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) PT3 / 8 "265NOK
ALPHA FITTINGS 80192-08 Hurtigkoblingsbeslag (f)npt 1/4 Messing | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) PT1 / 2 "255NOK
ALPHA FITTINGS 80193-04 Hurtigkoblingsfesteklemme 1/4 messing | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Slangestang-228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 80195-06 Hurtigkoblingsfeste 3/8 messing
369NOK / enhet