Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50210N-10-1 / 4-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEA 1WUY2

ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/4-PK3 Swivel Branch Tee 10 mm rørstørrelse - pakke med 3

På lager
Vare: AB4CEA Model: 50210N-10-1/4-PK3Kryssreferanse: 1WUY2
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
726NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
PakningsmaterialeGummi
Hex størrelse15mm
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1 / 2-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Tube Size - Pakke med 3 | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Rør x MNPT22mm1 / 2 "10mm3800NOK
ALPHA FITTINGS 50210N-10-3 / 8-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "10mm3663NOK
ALPHA FITTINGS 50210N-12-1 / 2-PK3 Swivel Branch Tee 12mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEC 1WUY4 50210N-12-1/2-PK3Rør x MNPT22mm1 / 2 "12mm3865NOK
ALPHA FITTINGS 50210N-12-3 / 8-PK3 Swivel Branch Tee 12mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CED 1WUY5 50210N-12-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "12mm3709NOK
ALPHA FITTINGS 50210N-14-1 / 2-PK3 Swivel Branch Tee 14mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Rør x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm31 087 NOK
ALPHA FITTINGS 50210N-14-3/8-PK3 Swivel Branch Tee 14mm Rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CEF 1WUY7 50210N-14-3/8-PK3Rør x MNPT17mm3 / 8 "14mm31 003 NOK
ALPHA FITTINGS 50210N-4-1/4-PK5 Swivel Branch Tee 4mm Rørstørrelse - Pakke med 5 | AB4CEG 1WUY8 50210N-4-1/4-PK5Rør x MNPT15mm1 / 4 "4mm5698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/4-PK3 Swivel Branch Tee 10 mm rørstørrelse - pakke med 3
726NOK /pakke