ALLEGRO SAFETY 9990 lufttemperaturkontroller | AD2YZY 3WXL9

ALLEGRO 9990 Lufttemperaturregulator

På lager
Vare: AD2YZY Modell: 9990Kryssreferanse: 3WXL9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufttemperaturregulator
Lufttrykk55 til 120 psi
Beltematerialenylon
Diameter1 1 / 2 "
MonteringsmaterialeRustfritt stål
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeHansen plugg
Lengde8 1 / 8 "
MaterialeAluminum
MantelmaterialeLær
typenVortex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9019200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9990 Lufttemperaturregulator
6 817 NOK / enhet