ALLEGRO SAFETY 9876-MR bærbart filtreringspanel, multiregulator, 6 arbeidere | AA3UHX 11V246

ALLEGRO SAFETY 9876-MR bærbart filtreringspanel, multiregulator, 6 arbeidere

På lager
Vare: AA3UHX Modell: 9876-MRKryssreferanse: 11V246

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
luft~~POS=TRUNCCFM 100
Alarminnstilling10 ppm
FARGESvart
ViseFlytende krystall
FinishPulverlakkert
Strømningsområde0 til 1 lpm
Høyde16 1 / 2 "
Lengde23 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Strømkilde115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 125 psi
Regulator typeHøytrykk
SensorUtskiftbar elektrokjemisk
Lydnivå90 dB
StilPortabel, 4 arbeidersystem
typenPanel, luftfiltrering
VisualEkstern strøm LED-lyssignal
Bredde7 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.97
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9874-MR filtreringspanel, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245 9874-MR14 1 / 2 "21 "6 3 / 4 "38 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9876-MR bærbart filtreringspanel, multiregulator, 6 arbeidere
47 080 NOK / enhet