ALLEGRO SAFETY 9875 Bær-luftfiltreringspanel, 60 CFM, 150 PSI, 5 arbeidere | AC2HUG 2KJE7

Allegro 9875 bæreluftfiltreringspanel, 60 CFM, 150 PSI, 5 arbeidere

På lager
Vare: AC2HUG Modell: 9875Kryssreferanse: 2KJE7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
luft~~POS=TRUNCCFM 60
Alarminnstilling10 ppm
ViseFlytende krystall
Ekstern tilkoblingValgfri ekstern stroboskoplysalarm
FinishPulverlakkert
Strømningsområde0 til 1 lpm
Høyde14 1 / 2 "
Lengde20 1 / 2 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Strømkilde115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 125 psi
Regulator typeHøytrykk
SensorUtskiftbar elektrokjemisk
Lydnivå90 dB
StilPortabel, 5 arbeidersystem
typenPanel, luftfiltrering
VisualEkstern strøm LED-lyssignal
Bredde6 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilluft~~POS=TRUNCkoplingerBreddeEkstern tilkoblingHøydeLengdeFolk tjentePris
ALLEGRO SAFETY 9878 Bære-luftfiltreringspanel, 100 CFM, 150 PSI, 8 arbeidere | AC2HUH 2KJE8 9878Veggmontert, 8 arbeiderssystemCFM 100-7 1 / 2 "Valgfri fjernlysalarm16 1 / 2 "23 "-40 785 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873H bærbart filtreringspanel, Hansen-koblinger, 1 person betjent | AF3TPH 8CVH7 9873H--Hansen----140 002 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873S bærbart filtreringspanel, 0-160 psi, 1 person betjent | AF3TPJ 8CVH8 9873S--Industriell utveksling----121 885 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN Bærluftfiltreringspanel, 30 CFM, 150 PSI, 2 arbeidere | AF4KWU 8ZG92 9872 HANSEN-CFM 30Hansen----225 588 NOK
ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN Bærbart filtreringspanel, 5 personer betjent, Hansen-kobling | AF4RGW 9GFP5 9875-HANSEN--Hansen----528 564 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O Bærluftfiltreringspanel, uten CO-monitor, 2 arbeidere | AG8GFB 9872-W/OPortabel, 2 arbeidersystem--6"-12 "13 "-14 077 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873 Bærluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 1 arbeider | AG8GFC 9873Portabel, 1 arbeidersystemCFM 15-6"-13 "12 "-22 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Allegro 9875 bæreluftfiltreringspanel, 60 CFM, 150 PSI, 5 arbeidere
34 177 NOK / enhet