ALLEGRO SAFETY 9878 Bære-luftfiltreringspanel, 100 CFM, 150 PSI, 8 arbeidere | AC2HUH 2KJE8

Allegro 9878 bæreluftfiltreringspanel, 100 CFM, 150 PSI, 8 arbeidere

På lager
Vare: AC2HUH Modell: 9878Kryssreferanse: 2KJE8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
luft~~POS=TRUNCCFM 100
Alarminnstilling10 ppm
ViseFlytende krystall
Ekstern tilkoblingValgfri fjernlysalarm
FinishPulverlakkert
Strømningsområde0 til 1 lpm
Høyde16 1 / 2 "
Lengde23 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Strømkilde115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 125 psi
Regulator typeHøytrykk
SensorUtskiftbar elektrokjemisk
Lydnivå90 dB
StilVeggmontert, 8 arbeiderssystem
typenPanel, luftfiltrering
VisualEkstern strøm LED-lyssignal
Bredde7 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilluft~~POS=TRUNCkoplingerBreddeEkstern tilkoblingHøydeLengdeFolk tjentePris
ALLEGRO SAFETY 9875 Bær-luftfiltreringspanel, 60 CFM, 150 PSI, 5 arbeidere | AC2HUG 2KJE7 9875Portabel, 5 arbeidersystemCFM 60-6 3 / 4 "Valgfri ekstern stroboskoplysalarm14 1 / 2 "20 1 / 2 "-34 177 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873H bærbart filtreringspanel, Hansen-koblinger, 1 person betjent | AF3TPH 8CVH7 9873H--Hansen----140 002 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873S bærbart filtreringspanel, 0-160 psi, 1 person betjent | AF3TPJ 8CVH8 9873S--Industriell utveksling----121 885 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN Bærluftfiltreringspanel, 30 CFM, 150 PSI, 2 arbeidere | AF4KWU 8ZG92 9872 HANSEN-CFM 30Hansen----225 588 NOK
ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN Bærbart filtreringspanel, 5 personer betjent, Hansen-kobling | AF4RGW 9GFP5 9875-HANSEN--Hansen----528 564 NOK
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O Bærluftfiltreringspanel, uten CO-monitor, 2 arbeidere | AG8GFB 9872-W/OPortabel, 2 arbeidersystem--6"-12 "13 "-14 077 NOK
ALLEGRO SAFETY 9873 Bærluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 1 arbeider | AG8GFC 9873Portabel, 1 arbeidersystemCFM 15-6"-13 "12 "-22 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Allegro 9878 bæreluftfiltreringspanel, 100 CFM, 150 PSI, 8 arbeidere
40 785 NOK / enhet