ALLEGRO SAFETY 9871-01 Ekstern Co Alarm, 9-1/2 x 10 x 8 tommer Størrelse | AD2ZDP 3WYV7

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Fjernstyrt samalarm, 9-1/2 x 10 x 8 tommer størrelse

På lager
Vare: AD2ZDP Modell: 9871-01Kryssreferanse: 3WYV7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern CO-alarm
Ledningslengde7 1 / 2 "
Ledningsstørrelse18/2 AWG SJOW
Høyde10 1 / 2 "
Lengde9 1 / 4 "
Strømkilde9V DC alkalisk batteri
Lydnivå90 dB
Spenning300V
Bredde7 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8531100045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeHøydeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Economy Remote CO Alarm | CD4UWG 9871-01EC25 ft.6 1 / 2 "5 1 / 2 "3 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Fjernstyrt samalarm, 9-1/2 x 10 x 8 tommer størrelse
7 339 NOK / enhet