ALLEGRO SAFETY 9249-02 Toarbeidersystem, 50 fots luftledningsslange | AG8FED

ALLEGRO SAFETY 9249-02 System med to arbeidere, 50 fots luftledningsslange

På lager
Vare: AG8FED Modell: 9249-02

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilluftssystem
CoatingAnti-Fog
Hodeplagg inkludertHjelm
HP3/4 hk, 1 1/2 hk
Lens Materialpolykarbonat
Nakkekappematerialepolyuretan
Folk tjente2
Kraftbehovet115V
BeskyttelsesfaktorAPF 1000
Visningsområdet15 "x 6 3 / 4"
Visirmaterialenylon
Visir størrelse4 "x 4 3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.2
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFolk tjenteVisir størrelsePris
ALLEGRO SAFETY 9248-01 Deluxe medfølgende luftskjold og blå sveisehjelm, 1 arbeider | AB7KPY 23UA37 9248-01-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"42 328 NOK
ALLEGRO SAFETY 9248-02 Deluxe-skjold- og sveisehjelmsystem for to arbeidere, 15 PSI | AB7KPZ 23UA38 9248-02-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"87 229 NOK
ALLEGRO SAFETY 9247-01 One Worker Deluxe Shield System, 50 fots slange, 15 PSI trykk | AF7ZFZ 23UA35 9247-01--39 404 NOK
ALLEGRO SAFETY 9247-02 medfølgende luftskjold/hjelmsystem, betjent av to arbeidere | AF7ZGA 23UA36 9247-02--78 500 NOK
ALLEGRO SAFETY 9249-01 One Worker System, 50 fots luftledningsslange | AG8FEC 9249-0114 "x 4 3 / 4"28 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9249-02 System med to arbeidere, 50 fots luftledningsslange
57 305 NOK / enhet