ALLEGRO SAFETY 9246-02 medfølgende luftpumpepakke, 2 arbeidere, 2 til 12 psi | AA3UHT 11V242

ALLEGRO 9246-02 Tilført luftpumpepakke, 2 arbeidere, 2 til 12 psi

På lager
Vare: AA3UHT Modell: 9246-02Kryssreferanse: 11V242

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveres luftpumpe pakke
koplingerOBAC
Hodeplagg inkludertSveisehjelm
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50 ft.
HP1 1/2 hk
Folk tjente2
Kraftbehovet115V, 16A
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.51
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9246-02 Tilført luftpumpepakke, 2 arbeidere, 2 til 12 psi
43 303 NOK / enhet