ALLEGRO SAFETY 9245-01 Medfølgende luftpumpepakke, 1 arbeider betjent, 50 fots slange | AF2KKU 6UNP5

ALLEGRO SAFETY 9245-01 medfølgende luftpumpepakke, 1 arbeider betjent, 50 fot slange

På lager
Vare: AF2KKU Modell: 9245-01Kryssreferanse: 6UNP5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveres luftpumpe pakke
BeltematerialeLavprofil nylon
BeltypeJusterbar
Materiale for hakebeskyttelsepolypropylen
CoatingAnti-dugg og anti-ripe
koplingerOBAC
Hodeplagg inkludertLuftskjerm
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50 ft.
HP1 / 4 hk
Lens Materialpolykarbonat
Folk tjente1
Kraftbehovet115V, 4.6A
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi
StilTilført luft
typenAir Line Shield
VisirmaterialeNylonplast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPFolk tjenteKraftbehovetPris
ALLEGRO SAFETY 9245-02 medfølgende luftskjoldsystem, to menn betjent, full ansiktsskjerm | AF2KKV 6UNP6 9245-023 / 4 hk2115V, 12A56 772 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9245-01 medfølgende luftpumpepakke, 1 arbeider betjent, 50 fot slange
23 815 NOK / enhet