Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGUH316100 Tau Ppl flettet 3/16 tommers diameter 100 fot lengde | AA3ZWP 12A617

ALL GEAR AGUH316100 tau Ppl flettet 3/16 tomme diameter 100 fot lengde

På lager
Vare: AA3ZWP Modell: AGUH316100Kryssreferanse: 12A617
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope
FARGEBlå
Lengde100ft.
PakketypeHank
Taukonstruksjonflettet
Tau Dia.3 / 16 "
Tau materialepolypropylen
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet300 lb.
Arbeidsbelastningsgrense60 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2495
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode5607493000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AGUH38100 tau Ppl flettet 3/8 tomme diameter 100 fot lengde | AA3ZWT 12A620 AGUH38100100ft.3 / 8 "1200 kg240 lb.292NOK
ALL GEAR AGUH1250 tau Ppl flettet 1/2 tomme diameter 50 fot lengde | AA3ZWU 12A621 AGUH125050ft.1 / 2 "2200 lb.440 kg251NOK
ALL GEAR AGUH58100 Tau Ppl flettet 5/8 tomme diameter 100 fot lengde | AA3ZWW 12A623 AGUH58100100ft.5 / 8 "3000 lbs.600 lb.796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGUH316100 tau Ppl flettet 3/16 tomme diameter 100 fot lengde
126NOK / enhet