Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGSBC732100 Weeping Cord Cotton 7/32in. Diameter 100 fot L | AF3YYR 8G046

ALL GEAR AGSBC732100 gråtsnor bomull 7/32 tommer. Diameter 100 fot L

På lager
Vare: AF3YYR Modell: AGSBC732100Kryssref.: 8G046
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGråt ledningen
FARGENaturlig
Lengde100ft.
PakketypeHank
TaukonstruksjonSolid flettet
Tau Dia.7 / 32 "
Tau materialeBomull
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet150 kg
Arbeidsbelastningsgrense30 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4082
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5607909000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AGSBC516100 Weeping Cord Cotton 5/16in. Diameter 100 fot L | AA3ZWX 12A624 AGSBC5161005 / 16 "250 kg50 lb.291NOK
ALL GEAR AGSBC12100 Gråtsnor Bomull 1/2 tomme Diameter 100ft L | AA8KPW 18L037 AGSBC121001 / 2 "500 lbs.100 kg597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGSBC732100 gråtsnor bomull 7/32 tommer. Diameter 100 fot L
231NOK / enhet