Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGSBC516100 Weeping Cord Cotton 5/16in. Diameter 100 fot L | AA3ZWX 12A624

ALL GEAR AGSBC516100 gråtsnor bomull 5/16 tommer. Diameter 100 fot L

På lager
Vare: AA3ZWX Modell: AGSBC516100Kryssreferanse: 12A624
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGråt ledningen
FARGENaturlig
Lengde100ft.
PakketypeHank
TaukonstruksjonSolid flettet
Tau Dia.5 / 16 "
Tau materialeBomull
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet250 kg
Arbeidsbelastningsgrense50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8165
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode5607909000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AGSBC12100 Gråtsnor Bomull 1/2 tomme Diameter 100ft L | AA8KPW 18L037 AGSBC121001 / 2 "500 lbs.100 kg597NOK
ALL GEAR AGSBC732100 Weeping Cord Cotton 7/32in. Diameter 100 fot L | AF3YYR 8G046 AGSBC7321007 / 32 "150 kg30 lb.231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGSBC516100 gråtsnor bomull 5/16 tommer. Diameter 100 fot L
291NOK / enhet