ALL GEAR AGBR916150 Bull Rope Pes / nylon 9 / 16in. Diameter 150ft L | AD2VXR 3VAH8

ALL GEAR AGBR916150 Oksetau Pes/nylon 9/16in. Diameter 150 fot L

På lager
Vare: AD2VXR Modell: AGBR916150Kryssreferanse: 3VAH8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArborist oksetau
FARGEGul
Forlengelse6.00% til 7.00%
Lengde150ft.
PakketypeHank
TaukonstruksjonDobbelt flettet
Tau Dia.9 / 16 "
Tau materialePolyester / nylon
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet14,000 lb.
Arbeidsbelastningsgrense2800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode5607504000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AGBR58600 Tau Pes / nylon 5/8 tommers diameter 600 fot Lengde | AA3ZWM 12A615 AGBR58600Rød600ft.spool5 / 8 "18,000 lb.3600 lb.12 216 NOK
ALL GEAR AGBR58150 Bull Rope Pes / nylon 5/8 tommers diameter 150ft L | AD2VXT 3VAJ9 AGBR58150Rød150ft.Hank5 / 8 "18,000 lb.3600 lb.3 393 NOK
ALL GEAR AGBR34150 Oksetau Pes/nylon 3/4 tomme Diameter 150ft L | AD2VXU 3VAK1 AGBR34150oransje150ft.Hank3 / 4 "23,000 lb.4600 lb.4 172 NOK
ALL GEAR AGBR78150 Bull Rope Pes / nylon 7/8 tommers diameter 150ft L | AD2VXV 3VAK2 AGBR78150Grønn150ft.spool7 / 8 "32,000 lb.6400 lb.5 973 NOK
ALL GEAR AGBR916600 Bull Rope Pes / nylon 9 / 16in. Diameter 600ft L | AD2VXW 3VAK3 AGBR916600Gul600ft.spool9 / 16 "14,000 lb.2800 lb.10 922 NOK
ALL GEAR AGBR34600 Bull Rope Pes / nylon 3/4 tommers diameter 600ft L | AD2VXX 3VAK4 AGBR34600oransje600ft.spool3 / 4 "23,000 lb.4600 lb.14 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGBR916150 Oksetau Pes/nylon 9/16in. Diameter 150 fot L
2 882 NOK / enhet