Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION IS030520670AG Hjul 200 Lb. 3 D x 1-1/4 tomme | AB8RZZ 26Y426

ALBION IS030520670AG Hjul 200 Lb. 3 D x 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AB8RZZ Modell: IS030520670AGKryssref: 26Y426

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.3 / 8 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer85 Shore A
Passer til aksel3 / 8 "
Navlengde1.375 "
Navbredde1-3 / 8 "
Lastevurdering200 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motVann, oljer, kjemikalier og de fleste syrer
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris
ALBION NW0620112 Svinghjul 900 Lb. 6 D x 2 tommer | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300 til 999 lb.900 lb.JaOlje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert-20 grader til 250 grader F310NOK
ALBION MG0420112 Svinghjul 500 Lb. 4 D x 2 tommer | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 ", 3/4"300 til 999 lb.500 lb.JaOlje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert-40 grader til 200 grader F43NOK
ALBION XR1022810H01 Hjul 250 Lb. 10 D x 2 tommer | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 til 2999 lb.250 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-45 grader til 180 grader F420NOK
ALBION XR0822810H Hjul 250 Lb. 8 D x 2 tommer | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000 til 2999 lb.250 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-45 grader til 180 grader F489NOK
ALBION NX0422808G Svinghjul 2160 Lb. 4 D x 2 tommer | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.2160 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-30 grader til 220 grader F745NOK
ALBION NX0522808G Svinghjul 2160 Lb. 5 D x 2 tommer | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.2160 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-30 grader til 220 grader F883NOK
ALBION NX0622808G Svinghjul 2160 Lb. 6 D x 2 tommer | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.2160 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-30 grader til 220 grader F1 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION IS030520670AG Hjul 200 Lb. 3 D x 1-1/4 tomme
79NOK / enhet