ALBION 40MR06201S Svingplate Støtdempende hjul | AC9ERX 3G203

ALBION 40MR06201S Svingplate Støtdempende hjul

På lager
Vare: AC9ERX Modell: 40MR06201SKryssref.: 3G203

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiehjul med svingbar plate
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde8.5 "
Plate Størrelse4-1 / 2 x 4 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. MR0620112
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2425
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8716903000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 40MR06201S Svingplate Støtdempende hjul
2 177 NOK / enhet