AKRO-MILS 38358GRY Veggbeholder, 23-5/8 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 8-21/32 tommers høyde, grå | AC8GCF 39T741

AKRO-MILS 38358GRY Veggbeholder, 23-5/8 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 8-21/32 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AC8GCF Modell: 38358GRYKryssref: 39T741

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

733NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbeholder
FARGEGrå
Høyde8 "til 10"
Innvendig høyde8 5 / 16 "
Innvendig lengde21 5 / 9 "
Innvendig bredde13 3 / 4 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet88 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde8 2 / 3 "
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde15 3 / 4 "
Package Antall4
Volum1.5 cu. ft.
Volumkapasitet1.5 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3445
Skipets høyde (cm)24.56
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode3924905650
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 38358GRY Veggbeholder, 23-5/8 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 8-21/32 tommers høyde, grå
733NOK / enhet