AKRO-MILS 35191GRÅ reir/stabellokk, 15-1/2 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 19-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFW 6A268

AKRO-MILS 35191GREY reir/stabellokk, 15-1/2 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 19-1/2 tommers lengde, grå

På lager
Vare: AJ2JFW Modell: 35191GREYKryssreferanse: 6A268

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

256NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLid
FARGEGrå
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor lengde19 1 / 2 "
Utenfor bredde15 1 / 2 "
Package Antall6
StilStack og Nest Container

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akro-Mils 35191GREY er et lokk som kan brukes med forskjellige stabel- og reirbeholdere som f.eks. 35190GRÅ & 35195GRÅ for å forhindre at materialene faller ut.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEUtenfor lengdeUtenfor breddePackage AntallPris
AKRO-MILS 35181GRÅ Nest-/stabellokk, 11 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 18 tommers lengde, grå | AJ2JFU 6A266 35181GRÅGrå18 "11 "6198NOK
AKRO-MILS 35201GRÅ reir/stabellokk, 13-1/2 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 19-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFV 6A267 35201GRÅGrå19 1 / 2 "13 1 / 2 "6261NOK
AKRO-MILS 35241GRÅ reir/stabellokk, 15-1/2 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 23-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFX 6A269 35241GRÅGrå23 1 / 2 "15 1 / 2 "3333NOK
AKRO-MILS 35231GRÅ reir/stabellokk, 19-1/2 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 23-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFY 6A270 35231GRÅGrå23 1 / 2 "19 1 / 2 "3332NOK
AKRO-MILS 35301GRÅ Nest/stabellokk, 19-1/2 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 29-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFZ 6A271 35301GRÅGrå29 1 / 2 "19 1 / 2 "3532NOK
AKRO-MILS 35181BLÅ reir/stabellokk, 11 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 18 tommers lengde, blå | AJ2KGU 8AN35 35181BLÅBlå18 "11 "6198NOK
AKRO-MILS 35191BLÅ stabel / reirlokk, 19-1/2 tommers lengde, 15-1/2 tommers bredde | AJ2KGV 8AN36 35191BLÅBlå19 1 / 2 "15 1 / 2 "6256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35191GREY reir/stabellokk, 15-1/2 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, 19-1/2 tommers lengde, grå
256NOK / enhet