Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 31188BLU Drawer Bin, 18 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4-5/8 Inch Height, Blue | AD8GUQ 4KFA1

AKRO-MILS 31188BLU skuffbeholder, 18 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AD8GUQ Modell: 31188BLUKryssreferanse: 4KFA1
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
167NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffebeholder
FARGEBlå
Høyde4 "til 5"
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet25 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde4 5 / 8 "
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde8 3 / 8 "
Package Antall4
Volum0.33 cu. ft.
Volumkapasitet0.33 cu. ft.
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 31188BLU skuffbeholder, 18 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå
167NOK / enhet