AKRO-MILS 30320BLUE Henge-/stabelbeholder, 33 tommers bredde, 5 tommers høyde, 8-5/8 tommers dybde, blå | AB3MWP 1UGP4

AKRO-MILS 30320BLÅ henge-/stablebeholder, 33 tommers bredde, 5 tommers høyde, 8-5/8 tommers dybde, blå

På lager
Vare: AB3MWP Modell: 30320BLUEKryssreferanse: 1UGP4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

559NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Høyde5"
Innvendig bunnlengde6"
Innvendig høyde4 3 / 16 "
Innvendig lengde7"
Innvendig bredde31 1 / 2 "
Lengde8 "til 10"
Lastekapasitet80 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde8 5 / 8 "
Utenfor bredde33 "
Package Antall4
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)24.45
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30320BLÅ henge-/stablebeholder, 33 tommers bredde, 5 tommers høyde, 8-5/8 tommers dybde, blå
559NOK / enhet