Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 40321 søppeldeler, 4 tommers høyde, pakke med 7 | AF4NCR 9CUG4

AKRO-MILS 40321 søppeldeler, 4 tommers høyde, pakke med 7

På lager
Vare: AF4NCR Modell: 40321Kryssref: 9CUG4
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkillevegger
FARGERød
Høyde4"
Lengde6 15 / 16 "
MaterialeIndustriell polymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 40442 søppeldeler, pakke med 12 | AB6EYZ 21D137 40442Black2 7 / 8 "3 / 16 "Industriell kvalitet polymerer3 7 / 16 "12187NOK
AKRO-MILS 40462 søppeldeler, pakke med 12 | AB6EZA 21D138 40462Black2 7 / 8 "3 / 16 "Industriell kvalitet polymerer5 15 / 16 "12190NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 40321 søppeldeler, 4 tommers høyde, pakke med 7
282NOK /pakke