AKG AP70-8051 Oljekjøler AC-motor 59.9 hk varmefjernet | AF2AJY 6PKU5

AKG AP70-8051 Oljekjøler AC-motor 59.9hk varmefjernet

På lager
Vare: AF2AJY Modell: AP70-8051Kryssref: 6PKU5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTvungen luftoljekjøler
desibel92
Forskyvning4.88 Cu.In.
Filtertypespinn videre
FinishSvart
Varmeveksler materialeAluminium
HP Heat Fjernet59.9
InnløpsportstørrelseKode 61, 2 "flens
mikron9
MotorforsterkereVifte - 6.2 / 3.1 Pumpe -19.6 / 9.8
MotorhusmaterialeStål
Motor HPVifte - 2 pumpe - 7.5
Generell dybde38 "
Total høyde31.4 "
Samlet bredde38.2 "
PumpematerialeStål/aluminium
Pumpe RPM1750
typenAC-motor med pumpe
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 179.17
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftebladmateriale (nylon)
    • Viftebeskyttelsesmateriale (stål)
    • GPM @ 1750 RPM (36.5)
    • Utløpsportstørrelse (SAE # 20)
    • Undermerke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeDybdeFinishSamlet breddePortstørrelsetypenSpenningBreddePris
AKG AL5-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "15 641 NOK
AKG A8-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "16 788 NOK
AKG A10-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23015.75 "15 592 NOK
AKG A15-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23016.54 "17 067 NOK
AKG A20-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23021.65 "18 640 NOK
AKG A30-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23025.59 "25 431 NOK
AKG A40-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23026.38 "30 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG AP70-8051 Oljekjøler AC-motor 59.9hk varmefjernet
81 484 NOK / enhet