Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIROTRONICS TGMPL10100A1H Innkapslet timerrelé 100sec 6 Pin Spdt | AF7JCN 21EW97

AIROTRONICS TGMPL10100A1H Innkapslet timerrelé 100 sek 6 Pin Spdt

På lager
Vare: AF7JCN Modell: TGMPL10100A1HKryssreferanse: 21EW97
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslet tidsrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaSPDT
FunksjonIntervall / vakthund
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
Monteringoverflaten
ProduksjonRelay
Pins6
Statusindikatornone
Timer Range1.00 sek. til 100.00 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHzInngangsspenningPinsTimer RangePris
AIROTRONICS MC1003631H Innkapslet tidsurrelé 1023 Min 6 Pin | AF7JBT 21EW77 MC1003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/60120 VAC60.10 sek. til 1023 min.630NOK
AIROTRONICS MC2003631H Innkapslet tidsurrelé 1023 Min 6 Pin | AF7JBU 21EW78 MC2003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/60230 VAC60.10 sek. til 1023 min.669NOK
AIROTRONICS MC3003631H Innkapslet tidsrelé 1023 Min 6 Pin | AF7JBV 21EW79 MC3003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/6024 VAC60.10 sek. til 1023 min.687NOK
AIROTRONICS MC7003631H Innkapslet timerrelé 1023 Min 6 Pin | AF7JBW 21EW80 MC7003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / WatchdogIKKE RELEVANT12 VDC60.10 sek. til 1023 min.690NOK
AIROTRONICS MC4003631H Innkapslet timerrelé 1023 Min 6 Pin | AF7JBX 21EW81 MC4003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / WatchdogIKKE RELEVANT24 VDC60.10 sek. til 1023 min.676NOK
AIROTRONICS MC1003601H Innkapslet tidsurrelé 100min 6 pin Spdt | AF7JBY 21EW82 MC1003601HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot On Make, Interval On, Single Shot on Break, Retriggerable Interval, Retriggerable Single Shot, Delay On Make with Initiate, Repeat Cycle On / Off Delay50/60120 VAC61.00 sek. til 100 min.773NOK
AIROTRONICS MC2003601H Innkapslet tidsurrelé 100min 6 pin Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot On Make, Interval On, Single Shot on Break, Retriggerable Interval, Retriggerable Single Shot, Delay On Make with Initiate, Repeat Cycle On / Off Delay50/60230 VAC61.00 sek. til 100 min.749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIROTRONICS TGMPL10100A1H Innkapslet timerrelé 100 sek 6 Pin Spdt
439NOK / enhet