Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIROTRONICS TEKRU075W Innkapslet timerrelé 0.8 sek Pin 1nr | AF7JCG 21EW90

AIROTRONICS TEKRU075W Innkapslet timerrelé 0.8sek Pin 1nr

På lager
Vare: AF7JCG Modell: TEKRU075WKryssreferanse: 21EW90
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslet tidsrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)1A
Kontakt skjemaSPST-NR
FunksjonGjenta blink lik av / på-tid
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Inngangsspenning24 til 240VAC / 12 til 48VDC
Monteringoverflaten
ProduksjonRelay
Pins2
Statusindikatornone
Timer RangeFast 0.80 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonInngangsspenningTimer RangePris
AIROTRONICS THCU102S3E Innkapslet tidsrelé 102.3 sek 2 stift | AF7JCD 21EW87 THCU102S3EForsinkelse på merke19 til 265VAC / 10 til 120VDC0.01 sek. til 102.30 sek.327NOK
AIROTRONICS THCU1023E Innkapslet timerrelé 1023sec 2pin 1no | AF7JCE 21EW88 THCU1023EForsinkelse på merke19 til 265VAC / 10 til 120VDC1.00 sek. til 1023.00 sek.401NOK
AIROTRONICS THCU10230E Innkapslet tidsurrelé 10230 Sec 2 pin | AF7JCF 21EW89 THCU10230EForsinkelse på merke19 til 265VAC / 10 til 120VDC10.00 sek. til 10,230.00 sek.323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIROTRONICS TEKRU075W Innkapslet timerrelé 0.8sek Pin 1nr
266NOK / enhet