Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIROTRONICS MC3004531J Tidsforsinkelsesrelé 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78

AIROTRONICS MC3004531J Tidsforsinkelsesrelé 24VAC 25A SPST

På lager
Vare: AH9KJK Modell: MC3004531JKryssreferanse: 40AP78
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
860NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeDyppbryter
Base TypeIKKE RELEVANT
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)25A
Kontakt skjemaSPST
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
Elektrisk forbindelseOverflatemontert
FunksjonDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Procent
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling1023 min.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
Monteringoverflaten
Antall funksjoner5
Driftsfunksjoner5
Pins5
SocketIKKE RELEVANT
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltPris
AIROTRONICS MC1004531J Tidsforsinkelsesrelé 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC867NOK
AIROTRONICS MC2004531J Tidsforsinkelsesrelé 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77 MC2004531J230 VAC860NOK
AIROTRONICS MC7004531J Tidsforsinkelsesrelé 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79 MC7004531J12 VDC862NOK
AIROTRONICS MC4004531J Tidsforsinkelsesrelé 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531J24 VDC865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIROTRONICS MC3004531J Tidsforsinkelsesrelé 24VAC 25A SPST
860NOK / enhet