AIRMASTER FAN 32488 Eksosvifte, Sentrifugalbelte Drive, 1 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V

Vare: CE7VYY Modell: 32488Kryssreferanse: CBD200JA
25 253 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Basestørrelse28x 2 "
Dimensjoner38.9 "
Strømningshastighet5125 Jfr
HP1
MaterialeAluminum
Speed900 rpm
Spenningsverdier208/230/460 VAC
Hjuldiameter20 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPSpeedSpenningsverdierHjuldiameterPris
AIRMASTER FAN 32459 Eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/4 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7VXU CBD130CA 3245921x 2 "29.63 "1950 Jfr1/41200 o / min115 / 230 VAC13 "14 974 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32460 Eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/3 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7VXV CBD130DA 3246021x 2 "29.63 "2100 Jfr1/31300 rpm115 / 230 VAC13 "15 181 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32461 Eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7VXW CBD130FA 3246121x 2 "29.63 "2420 Jfr1/21500 rpm115 / 230 VAC13 "15 540 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32462 Eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 3 Fas, 208/230/460 V | CE7VXX CBD130FA 3246221x 2 "29.63 "2420 Jfr1/21500 rpm208/230/460 VAC13 "16 005 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32463 Eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/3 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7VXY CBD150DA 3246324-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "2600 Jfr1/31000 o / min115 / 230 VAC15 "16 563 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32464 Eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7VXZ CBD150FA 32464-28-1/4 x 31-1/2"3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm1/21200 o / min115 / 230 VAC15 "17 074 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32465 Eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 3 Fas, 208/230/460 V | CE7VYA CBD150FA 3246524-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3100 Jfr1/21200 o / min208/230/460 VAC15 "17 059 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 32488 Eksosvifte, Sentrifugalbelte Drive, 1 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V
25 253 NOK / enhet