Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000 pusteluftregulator, dobbel måler og avlastningsventil, 6000 psi | CD6JVR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000 pusteluftregulator, dobbel måler og avlastningsventil, 6000 psi

På lager
Vare: CD6JVR Modell: RG-6000

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
15 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftcylinderregulator
Antall målere2
Trykk6000 psi
Regulator typeJusterbar
AvlastningsventilJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9026806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. InntakstrykkTrykktypenPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000-2Y Pusteluftregulator, Dual Gauge, 2 Fitting, 3000 psi | AA6HTF 14A066 RG-3000-2YLuftcylinderregulator-3000 psi-11 199 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000 pusteluftregulator, dobbel måler og avlastningsventil, høyt trykk, 3000 psi | AF3REW 8CFY4 RG-30003000 psi høytrykksregulator3000 psi--8 712 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000 pusteluftregulator, dobbel måler og avlastningsventil, høyt trykk, 5000 psi | AF6CKE 9WLL9 RG-50005000 psi høytrykksregulator5000 psi--9 565 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000HF Dual Stage High Flow Regulator, 3000 psi | CD6JVK RG-3000HFLuftcylinderregulator-3000 psiDobbelt trinn høy flyt24 856 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LP Dual Gauge Regulator, avlastningsventil, 3000 psi | CD6JVL RG-3000LPLuftcylinderregulator---7 951 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LPB Luftsylinderregulator med kobling, 3000 psi | CD6JVM RG-3000LPBLuftcylinderregulator-3000 psiDobbel måler9 488 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000-2Y Pusteluftregulator med 2 fittings, 5000 psi | CD6JVN RG-5000-2Y5000 psi høytrykksregulator-5000 psi-10 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000 pusteluftregulator, dobbel måler og avlastningsventil, 6000 psi
15 969 NOK / enhet