AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PF-240 bærbart forfilter med stativ, 240Cfm | CN8EBD 33L355

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PF-240 bærbart forfilter med stativ, 240Cfm

På lager
Vare: CN8EBD Modell: PF-240Kryssreferanse: 33L355

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerPasser til serienSakMaterialePack SizetypenPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-242C Plissert karbonluktfjerning forfilter, 24 tommer x 24 tommer x 2 tommer størrelse, pakke med 12 | CD7KUN ASI-242C--KarbonfilterKull12-7 087 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15I Mellomfilter, 15 gal. | CD7KVE AV-15I-AV-15, 55-serienfiltre-2-1 145 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I erstatningsmellomfilter, 15 gal., pakke med 2 | CD7KWM 25CE02 AV-5I-AV-2, AV-5-serienfiltre-2Mellomfilter1 754 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C Plissert støvforfilter, 24 tommer x 24 tommer x 2 tommer Størrelse | CD6JLN FLTR004C--Plissert støvfilter---2 648 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230-F1-filter, fanger opp til 95 % av gnisten/stålbrikken, rustfritt stål | CD6JRD PFE-230-F1--forfilterRustfritt stål--2 792 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 forfilter, 1. trinn, MERV 8-klassifisert, 12 x 12 x 1 tommers størrelse | CD6JRG PFE-230PF112 "x 12" x 1 "-forfilter--Plissert filter171NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 forfilter, 2. trinn, MERV 8-klassifisert, 12 x 12 x 4 tommers størrelse | CD6JRH PFE-230PF412 "x 12" x 4 "-forfilter--Plissert filter472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PF-240 bærbart forfilter med stativ, 240Cfm
17 612 NOK / enhet