AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F Luftinntaksfilter, 125 psi, pakke med 27 | AH2KNV 29EZ55

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F luftinntaksfilter, 125 psi, pakke med 27

På lager
Vare: AH2KNV Modell: BAC-10FKryssreferanse: 29EZ55

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilter
utformingLyddemperrør
Diameter2"
Filtereffektivitet0.95%
Filter MediaPapir
Filtervurdering5
Filtreringseffektivitet0.95%
Høyde1"
Housing MaterialKarbonstål
MaterialeKull
Maks. StrømmeCFM 20
Maks. StrømningshastighetCFM 20
Temp. Område180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421990180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-393 kompressorfilter, pakke med 10 | AA9BJB 1C103 BAC-393Luftkompressorfilter / lyddemperUtskifting av pumpefilter3 507 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F-1 Luftinntaksfilter, pakke med 1 | CD7KYC 25CD22 BAC-10F-1filtreLuftinntak filter329NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F-4 Luftinntaksfilter, pakke med 4 | CD7KYD BAC-10F-4UtskiftningsfilterLuftinntak filter654NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F Luftinntaksfilter | CD7KYN BAC-20FUtskiftningsfilter-2 672 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F-1 Luftinntaksfilter | CD7KYP 25CD17 BAC-20F-1filtreLuftinntak filter371NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20F-4 Luftinntaksfilter | CD7KYQ BAC-20F-4UtskiftningsfilterLuftinntak filter801NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-393-1 Utløpsfilter | CD7KYX BAC-393-1Luftkompressorfilter / lyddemper-294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10F luftinntaksfilter, 125 psi, pakke med 27
4 810 NOK / enhet