AIR HANDLER 6U636 Filter Media Pad Glassfiber 12 Tommer Høyde | AF2HNY

AIR HANDLER 6U636 Filter Media Pad Glassfiber 12 tommer høyde

På lager
Vare: AF2HNY Modell: 6U636

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter medieplate
Støvholdingskapasitet165 gm
Dust Wt. Arrestanse0.88
Endelig motstand0.50 "WC
MaterialeGlassfiber
Maks. Luftstrøm300 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse12x12x1
Nominell høyde12 "
Nominell bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0455
Skipets høyde (cm)54.36
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)44.2
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
AIR HANDLER 2DXP3 Filter Media Pad Glassfiber 20 Tommer Høyde | AB9LXX 2DXP32"20x20x220 "20 "30NOK
LUFTHANDLER 2GJG1 Filter Media Pad Glassfiber 20 Tommer Høyde | AB9YLY 2GJG12"20x25x220 "25 "35NOK
AIR HANDLER 2JTL1 Filter Media Pad Glassfiber 16 Tommer Høyde | AC2FRZ 2JTL11"16x20x116 "20 "21NOK
AIR HANDLER 2JTL7 Filter Media Pad Glassfiber 20 Tommer Høyde | AC2FTE 2JTL71"20x20x120 "20 "24NOK
AIR HANDLER 2JTN1 Filter Media Pad Glassfiber 20 Tommer Høyde | AC2FTF 2JTN11"20x25x120 "25 "24NOK
AIR HANDLER 2JTN4 Filter Media Pad Glassfiber 24 Tommer Høyde | AC2FTJ 2JTN41"24x24x124 "24 "31NOK
AIR HANDLER 2JTP2 Filter Media Pad Glassfiber 12 Tommer Høyde | AC2FTM 2JTP22"12x24x212 "24 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6U636 Filter Media Pad Glassfiber 12 tommer høyde
15NOK / enhet