Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTHANDLER 6B719 Pad Holderamme 16 x 1 x 16 tommer | AE7XNM

AIR HANDLER 6B719 Pad Holderamme 16 x 1 x 16 tommer

På lager
Vare: AE7XNM Modell: 6B719
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
308NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad holderamme
RammematerialeGalvanisert stål
Nominell dybde1"
Nominell høyde16 "
Nominell bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8421990040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTHANDLER 5W069 Puteholderramme 25 x 2 x 20 tommer | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "424NOK
AIR HANDLER 5W070 Pad Holderamme 20 x 2 x 20 tommer | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "407NOK
AIR HANDLER 5W071 Pad Holderamme 25 x 2 x 16 tommer | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "333NOK
LUFTHANDLER 5W072 Puteholderramme 20 x 2 x 16 tommer | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "390NOK
AIR HANDLER 5W073 Pad Holderamme 24 x 1 x 24 tommer | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "383NOK
LUFTHANDLER 5W074 Puteholderramme 22 x 1 x 22 tommer | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "384NOK
AIR HANDLER 5W075 Pad Holderamme 25 x 1 x 20 tommer | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B719 Pad Holderamme 16 x 1 x 16 tommer
308NOK / enhet