AIR HANDLER 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEN

AIR HANDLER 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14

På lager
Vare: AE3MEN Modell: 5E900

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 956 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet90% til 95%
FilterpakningsvedleggMetall ramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.82 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1000 cfm
Maks. Temp.200 Grader F
Merv14
Nominell dybde4"
Nominell filterstørrelse12x24x4
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)62.99
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetInnledende motstandMaks. LuftstrømMedieområdeMervNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEH 5E89580% til 85%0.79 "WC2000 cfm52 sq ft.1324x24x424 "2 168 NOK
LUFTBEHANDLER 5E896 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEJ 5E89680% til 85%0.79 "WC1920 cfm44 sq ft.1320x24x420 "2 102 NOK
LUFTBEHANDLER 5E897 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEK 5E89780% til 85%0.79 "WC1000 cfm-1312x24x412 "2 033 NOK
LUFTBEHANDLER 5E898 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEL 5E89890% til 95%0.82 "WC2000 cfm52 sq ft.1424x24x424 "2 205 NOK
LUFTBEHANDLER 5E899 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEM 5E89990% til 95%0.82 "WC1920 cfm44 sq ft.1420x24x420 "1 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14
1 956 NOK / enhet