Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 5C439 Trim for å passe stivt skumfilter 15x24 | AE3BYA

AIR HANDLER 5C439 Trim for å montere stivt skumfilter 15x24

På lager
Vare: AE3BYA Modell: 5C439
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
173NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrim for å montere stivt skumfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
Innledende motstand0.2 "WC
Maks. Temp.180 F
Nominell dybde1 / 4 "
Nominell filterstørrelse15x24x1 / 4
Nominell høyde15 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)62.99
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5C439 Trim for å montere stivt skumfilter 15x24
173NOK / enhet