AIR HANDLER 3DVP7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AC8UKE

AIR HANDLER 3DVP7 lomme luftfilter glassfiber 24 x 24 x 15 tommer

På lager
Vare: AC8UKE Modell: 3DVP7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 218 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM2000
Filtereffektivitet90 å 95%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
MaterialeGlassfiber
Maks. Temp.150 Grader F
Mediefargeoransje
Merv14
Nominell dybde15 "
Nominell filterstørrelse24x24x15
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
Skipets høyde (cm)61.98
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet CFMNominell filterstørrelseNominell høydeAntall lommerPris
AIR HANDLER 3DVP5 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 15 tommer | AC8UKD 3DVP5100024x12x1512 "4803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 3DVP7 lomme luftfilter glassfiber 24 x 24 x 15 tommer
1 218 NOK / enhet