AIR HANDLER 3DVP5 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 15 tommer | AC8UKD

AIR HANDLER 3DVP5 lomme luftfilter glassfiber 12 x 24 x 15 tommer

På lager
Vare: AC8UKD Modell: 3DVP5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

803NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM1000
Filtereffektivitet90 å 95%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
MaterialeGlassfiber
Maks. Temp.150 Grader F
Mediefargeoransje
Merv14
Nominell dybde15 "
Nominell filterstørrelse24x12x15
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet CFMNominell filterstørrelseNominell høydeAntall lommerPris
AIR HANDLER 3DVP7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AC8UKE 3DVP7200024x24x1524 "81 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 3DVP5 lomme luftfilter glassfiber 12 x 24 x 15 tommer
803NOK / enhet