Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTHANDLER 2JUZ5 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 29 tommer | AC2FZG

AIR HANDLER 2JUZ5 Pocket Air Filter Syntetisk 20 x 24 x 29 tommer

På lager
Vare: AC2FZG Modell: 2JUZ5
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
916NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM1200
Filtereffektivitet95%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
Innledende motstand0.41 "WC
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde61 sq ft.
MediefargeGul
Merv14
Nominell dybde29 "
Nominell filterstørrelse20x24x29
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseKapasitet CFMInnledende motstandNominell høydeNominell breddeAntall lommerMaterialeMaks. Temp.Pris
AIR HANDLER 2DVX1 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 22 tommer | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 433 NOK
AIR HANDLER 2DVX2 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 30 tommer | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 639 NOK
AIR HANDLER 2DYK3 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 22 tommer | AB9MFE 2DYK320x24x221200-20 "24 "8Syntetisk150 Grader F950NOK
LUFTHANDLER 2GFK7 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "WC24 "24 "10Glassfiber150 Grader F1 222 NOK
LUFTHANDLER 2GGG4 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 10 tommer | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "WC24 "24 "6Syntetisk150 Grader F714NOK
AIR HANDLER 2GGV6 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 22 tommer | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Glassfiber150 Grader F1 032 NOK
AIR HANDLER 2GGW6 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 22 tommer | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Glassfiber150 Grader F1 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JUZ5 Pocket Air Filter Syntetisk 20 x 24 x 29 tommer
916NOK / enhet