Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2JUF9 stivt cellefilter 24 x 24 x 6 tommer | AC2FWA

AIR HANDLER 2JUF9 Stivt cellefilter 24 x 24 x 6 tommer

På lager
Vare: AC2FWA Modell: 2JUF9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
136NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet55%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeIngen overskrift
Headernone
Innledende motstand0.29 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Medieområde25 sq ft.
Merv10
Nominell dybde6"
Nominell filterstørrelse24x24x6
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8655
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnledende motstandMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 2GHU6 stivt cellefilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YJG 2GHU60.32 "WC25 sq ft.24x24x624 "162NOK
LUFTBEHANDLER 2JTX5 stivt cellefilter 12 x 24 x 6 tommer | AC2FUM 2JTX50.20 "WC13 sq ft.12x24x612 "136NOK
LUFTBEHANDLER 2JTY2 stivt cellefilter 24 x 24 x 6 tommer | AC2FUU 2JTY20.32 "WC25 sq ft.24x24x624 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JUF9 Stivt cellefilter 24 x 24 x 6 tommer
136NOK / enhet