LUFTBEHANDLER 2JTX1 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AC2FUJ

AIR HANDLER 2JTX1 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer

På lager
Vare: AC2FUJ Modell: 2JTX1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet65%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeKorrosjonsbestandig stål
Headernone
Innledende motstand0.20 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Medieområde33 sq ft.
Merv11
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x20x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseEndelig anbefalt motstandInnledende motstandNominell høydeNominell breddeSakMaks. LuftstrømMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGE6 patronfilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 840 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGF2 patronfilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YBB 2GGF220x20x121.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 612 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGF6 patronfilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm200 Grader F2 935 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGG1 patronfilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YBG 2GGG120x24x61.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 002 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGG5 patronfilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YBK 2GGG512x24x61.50 "WC0.45 "WC12 "24 "Patronfilter625 fpm200 Grader F1 615 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGG9 patronfilter 20 x 20 x 6 tommer | AB9YBP 2GGG920x20x61.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 388 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGH4 patronfilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YBT 2GGH424x24x121.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JTX1 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer
1 762 NOK / enhet