Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR HANDLER 2JTG4 Trim for å passe til svinehårfilter 15x24x3/8 | AC2FRF

AIR HANDLER 2JTG4 Trim for å passe Hog hårfilter 15x24x3 / 8

På lager
Vare: AC2FRF Modell: 2JTG4
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
145NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrim for å montere Hog Hair Filter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
Innledende motstand0.15 "WC
Maks. Temp.180 F
Nominell dybde1 / 2 "
Nominell filterstørrelse15x24x1 / 2
Nominell høyde15 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2439
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JTG4 Trim for å passe Hog hårfilter 15x24x3 / 8
145NOK / enhet