Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 1W633 Trim for å passe glassfiberfilter 15 x 24 x 3/8 | AB3YFU

AIR HANDLER 1W633 Trim for å passe glassfiberfilter 15 x 24 x 3/8

På lager
Vare: AB3YFU Modell: 1W633Kryssref: 2GHX4
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
64NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrim for å passe glassfiberfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
Innledende motstand0.2 "WC
Maks. Temp.180 F
Nominell dybde3 / 8 "
Nominell filterstørrelse15x24x3 / 8
Nominell høyde15 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)62.99
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 1W633 Trim for å passe glassfiberfilter 15 x 24 x 3/8
64NOK / enhet