LUFTHANDLER 19RR56 karbonluftfilter 12 tommers høyde x 24 tommers bredde x 12 tommers dybde | AF6JJJ

AIR HANDLER 19RR56 Karbonluftfilter 12 tommer høyde x 24 tommer bredde x 12 tommer dybde

På lager
Vare: AF6JJJ Modell: 19RR56

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAktivt karbon luftfilter
Luftstrøm2000 fpm
Endelig motstand1.5 "WC
FrameJa
Innledende motstand0.35 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.120 Grader F
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse12x24x12
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398030

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseLuftstrømEndelig motstandNominell høydeNominell breddeFrameInnledende motstandMaks. Luftstrømpk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGX8 Aktivt karbon luftfilter 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm112 920 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY3 luftfilter med aktivt karbon 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm18 218 NOK
LUFTHANDLER 2GGY7 Luftfilter med aktivt karbon 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm17 278 NOK
LUFTHANDLER 2GJD5 Aktivt karbon luftfilter 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm13 146 NOK
LUFTBEHANDLER 2GJE4 Aktivt karbon luftfilter 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 380 NOK
LUFTBEHANDLER 2JTT4 Aktivt karbon luftfilter 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm12 283 NOK
LUFTHANDLER 2JTU1 Aktivt karbon luftfilter 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 19RR56 Karbonluftfilter 12 tommer høyde x 24 tommer bredde x 12 tommer dybde
8 723 NOK / enhet